BLOHM Bohrbüchse DIN 179A 25

Artikel-Nr.: Z375000 25

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  9.35
  • ab 10
    CHF  7.85
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z375000 25
EAN / GTIN 7612908159242
Herstellernummer 00179A0025,0K

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Gehärtet
  • Härte 780-40 HV 10
  • fertig geschliffen
  • Toleranz innen F7, aussen n6
  • Bohrung an einem Ende gerundet
  • mit Einführungsphase
  • Merkmal:

    Aussen Ø: 35 mm
    Länge: Länge mm
    Loch Ø: 25 mm
    Bundhöhe: 5 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb