BLOHM Bohrbüchse DIN 179A 0,9

Artikel-Nr.: Z375000 0,9

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  9.05
  • ab 10
    CHF  7.60
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z375000 0,9
EAN / GTIN 7612908158641
Herstellernummer 00179A000,9 K

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Gehärtet
  • Härte 780-40 HV 10
  • fertig geschliffen
  • Toleranz innen F7, aussen n6
  • Bohrung an einem Ende gerundet
  • mit Einführungsphase
  • Merkmal:

    Aussen Ø: 3 mm
    Länge: Länge mm
    Loch Ø: 0,9 mm
    Bundhöhe: 5 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb