Knebelmuttern M20

Artikel-Nr.: Z373260 M20/30/16
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z373260 M20/30/16
EAN / GTIN 4030618247357
Herstellernummer 24510.0520

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Bei dieser Ausführung ist der Knebel eingepresst.
Beschreibung:
  • Automatenstahl, brüniert
  • DIN 6305 mit festem Knebel
  • Merkmal:

    Werkstoff: Automatenstahl
    d1: d1
    d2: 30 mm
    d3: 16 mm
    l1: 40 mm
    l2: 95 mm
    l3: 140 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb