Knebelschrauben M12/50

Artikel-Nr.: Z373245 M12/50/20
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z373245 M12/50/20
EAN / GTIN 4030618247142
Herstellernummer 24500.0012

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Bei dieser Ausführung ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Feder festgehalten.r* Zur Montageerleichterung DIN 6306 um r ergänzt
Beschreibung:
  • Automatenstahl, brüniert, Druckzapfen gehärtet
  • DIN 6306 mit losem Knebel
  • Merkmal:

    Werkstoff: Automatenstahl
    d1: d1
    d2: 20 mm
    d3: 10 mm
    d4: 8 mm
    l1: 50 mm
    l2: 35 mm
    l4: 40 mm
    l3: 100 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb