Rändelmuttern M6

Artikel-Nr.: Z373220 M6/24/16
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z373220 M6/24/16
    EAN / GTIN 4030618246701
    Herstellernummer 24480.0106

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung: Bei der Form B muss die Bohrung nach dem Durchbohren innerhalb des Toleranzfeldes H7 liegen.
    Beschreibung:
  • Automatenstahl, brüniert
  • DIN 6303
  • mit Stiftloch
  • Merkmal:

    Werkstoff: Automatenstahl
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M6
    d2: 24 mm
    d3: 16 mm
    d4: 18 mm
    e: 2,5 mm
    h: 14 mm
    k: 10 mm
    t: 6 mm
    d5 vorgebohrt: 1,4 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb