Rändelmuttern M10

Artikel-Nr.: Z373220 M10/36/28
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z373220 M10/36/28
EAN / GTIN 4030618246725
Herstellernummer 24480.0110

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Bei der Form B muss die Bohrung nach dem Durchbohren innerhalb des Toleranzfeldes H7 liegen.
Beschreibung:
  • Automatenstahl, brüniert
  • DIN 6303
  • mit Stiftloch
  • Merkmal:

    Werkstoff: Automatenstahl
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M10
    d2: 36 mm
    d3: 28 mm
    d4: 30 mm
    e: 4 mm
    h: 20 mm
    k: 14 mm
    t: 8 mm
    d5 vorgebohrt: 2,9 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb