Rändelmuttern M8

Artikel-Nr.: Z373215 M8/30/20
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z373215 M8/30/20
EAN / GTIN 4030618246664
Herstellernummer 24480.0008

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Bei der Form B muss die Bohrung nach dem Durchbohren innerhalb des Toleranzfeldes H7 liegen.
Beschreibung:
  • Automatenstahl, brüniert
  • DIN 6303
  • ohne Stiftloch
  • Merkmal:

    Werkstoff: Automatenstahl
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M8
    d2: 30 mm
    d3: 20 mm
    d4: 24 mm
    h: 17 mm
    k: 12 mm
    t: 7 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb