Rändelmuttern M6

Artikel-Nr.: Z373215 M6/24/16
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z373215 M6/24/16
EAN / GTIN 4030618246657
Herstellernummer 24480.0006

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Bei der Form B muss die Bohrung nach dem Durchbohren innerhalb des Toleranzfeldes H7 liegen.
Beschreibung:
  • Automatenstahl, brüniert
  • DIN 6303
  • ohne Stiftloch
  • Merkmal:

    Werkstoff: Automatenstahl
    d1: M6 mm
    d2: 24 mm
    d4: 18 mm
    h: 14 mm
    k: 10 mm
    t: 6 mm
    d3: 16 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb