Rändelmuttern M5

Artikel-Nr.: Z373215 M5/20/14
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z373215 M5/20/14
EAN / GTIN 4030618246640
Herstellernummer 24480.0005

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Bei der Form B muss die Bohrung nach dem Durchbohren innerhalb des Toleranzfeldes H7 liegen.
Beschreibung:
  • Automatenstahl, brüniert
  • DIN 6303
  • ohne Stiftloch
  • Merkmal:

    Werkstoff: Automatenstahl
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M5
    d2: 20 mm
    d3: 14 mm
    d4: 15 mm
    h: 12 mm
    k: 8 mm
    t: 5 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb