Kegelpfanne Form D 23050.0106 M6

Artikel-Nr.: Z373200 M6

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  0.60
  • ab 20
    CHF  0.50
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z373200 M6
EAN / GTIN 4030618234043

Beschreibung

Beschreibung:

Verwendung: Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt.

Merkmal:

Außen-ø d4: 12 mm
Außen-ø d5: 11 mm
Bohrungs-ø d2: 7,1 mm
für Gewinde: M6
Stärke h3: 2,8 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb