Verstellbare Spannhebel 28/M12

Artikel-Nr.: Z373145 28/M12
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z373145 28/M12
EAN / GTIN 4030618245674
Herstellernummer 24440.0302

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.
Beschreibung:
  • Hebel: Stahl, brüniert
  • Innenteile: Stahl, brüniert, Güte 5.8
  • Kugelknopf: Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319

    Hinweis: Das Gewindeteil kann ausgetauscht werden.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Automatenstahl
    d1: d1 mm
    d2: M12
    d3: 19 mm
    d4: 12 mm
    d5: 30 mm
    h1: 48,5 mm
    h3: 4,5 mm
    l: 110 mm
    t: 17 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb