Verstellbare Spannhebel 21/M8

Artikel-Nr.: Z373145 21/M8
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z373145 21/M8
EAN / GTIN 4030618245490
Herstellernummer 24440.0102

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: Das Gewindeteil kann ausgetauscht werden.
Ausführung: Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.
Beschreibung:
  • Hebel: Stahl, brüniert
  • Innenteile: Stahl, brüniert, Güte 5.8
  • Kugelknopf: Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319
  • Merkmal:

    Werkstoff: Automatenstahl
    d1: d1 mm
    d2: M8
    d3: 13,5 mm
    d4: 8 mm
    d5: 20 mm
    h1: 33,5 mm
    h2: 4 mm
    h3: 1 mm
    l: 70 mm
    t: 11 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb