Augenschrauben M6/30

Artikel-Nr.: Z372792 M6/30/6
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z372792 M6/30/6
EAN / GTIN 4030618230496
Herstellernummer 22980.0212

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Augenschrauben ähnlich DIN 444, jedoch als Stahlausführung mit höherer Güte 8.8. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A2-50 verfügt über eine Zugfestigkeit von min. 500 N/mm2.
Beschreibung:
  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz

    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Anziehdrehmomente siehe Anhang - Technische Daten -
  • Merkmal:

    Festigkeitsklasse: 8,8
    Werkstoff: Werkstoff
    b: 18 mm
    d1: M6
    d3: 14 mm
    l: 30 mm
    s: 7 mm
    d2: 6 mm
    d2: 6

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb