Augenschrauben M10/60

Artikel-Nr.: Z372792 M10/60/10

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  8.55
  • ab 5
    CHF  7.15
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z372792 M10/60/10
EAN / GTIN 4030618230601
Herstellernummer 22980.0254

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Augenschrauben ähnlich DIN 444, jedoch als Stahlausführung mit höherer Güte 8.8. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A2-50 verfügt über eine Zugfestigkeit von min. 500 N/mm2.
Beschreibung:
  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz

    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Anziehdrehmomente siehe Anhang - Technische Daten -
  • Merkmal:

    Festigkeitsklasse: 8,8
    Werkstoff: Werkstoff
    b: 26 mm
    d1: M10
    d3: 20 mm
    l: 60 mm
    s: 12 mm
    d2: 10 mm
    d2: 10

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb