Augenschrauben M12/80

Artikel-Nr.: Z372790 M12/80/12
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z372790 M12/80/12
EAN / GTIN 4030618230410
Herstellernummer 22980.0125

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die Augenschrauben in Präzisionsausführung übertreffen die DIN-Ausführung (DIN 444) in Qualität und Güte. Das Gewinde ist gerollt - der Schaftdurchmesser entspricht dem Rolldurchmesser. Die Flächen mit Maß s sind bearbeitet.
Beschreibung:
  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz

    Hinweis: Bohrungstoleranz d2 = H7.Anziehdrehmomente siehe Anhang - Technische Daten -
  • Merkmal:

    Festigkeitsklasse: 8,8
    Werkstoff: Werkstoff
    b: 30 mm
    d1: M12
    d3: 25 mm
    l: 80 mm
    s: 14 mm
    d2 H7: 12 mm
    d2 H7: 12 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb