EXPA DicStopf,MB850-060,100

Artikel-Nr.: Z372765 6/6,5/8,6
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z372765 6/6,5/8,6
EAN / GTIN 7611230354325
Herstellernummer 22880.0006

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • Hülse: Einsatzstahl 1.0403, verzinkt, dickschichtpassiviert
  • Kugel: Wälzlager-Stahl, vergütet, angelassen

    Ausführung: Expander Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluid­technik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Die Montage erfolgt durch Einpressen des Dichtstopfens in die Bohrung mittels vorgeschriebenem Setzstempel.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Einsatzstahl
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    l1: 6,5 mm
    l2: 8,6 mm
    s: 2,5 mm
    x: 0,4 mm
    l3: 6,3 mm
    d3 max.: 5,3 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb