Expander Dichtstopfen 16

Artikel-Nr.: Z372765 16/17/23,7
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372765 16/17/23,7
EAN / GTIN 4030618229629
Herstellernummer 22880.0016

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • Hülse: Einsatzstahl 1.0403, verzinkt, dickschichtpassiviert
  • Kugel: Wälzlager-Stahl, vergütet, angelassen

    Ausführung: Expander Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluid­technik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Die Montage erfolgt durch Einpressen des Dichtstopfens in die Bohrung mittels vorgeschriebenem Setzstempel.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Einsatzstahl
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: 16 mm
    l1: 17 mm
    l2: 23,7 mm
    s: 7 mm
    x: 0,6 mm
    l3: 16,5 mm
    d3 max.: 14,7 mm

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb