Expander Dichtstopfen 14

Artikel-Nr.: Z372765 14/15/20,8
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372765 14/15/20,8
EAN / GTIN 4030618229612
Herstellernummer 22880.0014

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • Hülse: Einsatzstahl 1.0403, verzinkt, dickschichtpassiviert
  • Kugel: Wälzlager-Stahl, vergütet, angelassen

    Ausführung: Expander Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluid­technik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Die Montage erfolgt durch Einpressen des Dichtstopfens in die Bohrung mittels vorgeschriebenem Setzstempel.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Einsatzstahl
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: 14 mm
    l1: 15 mm
    l2: 20,8 mm
    s: 6,35 mm
    x: 0,4 mm
    l3: 14,5 mm
    d3 max.: 12,7 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb