Expander Dichtstopfen 10

Artikel-Nr.: Z372765 10/11/15,2
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372765 10/11/15,2
EAN / GTIN 4030618229599
Herstellernummer 22880.0010

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • Hülse: Einsatzstahl 1.0403, verzinkt, dickschichtpassiviert
  • Kugel: Wälzlager-Stahl, vergütet, angelassen

    Ausführung: Expander Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluid­technik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Die Montage erfolgt durch Einpressen des Dichtstopfens in die Bohrung mittels vorgeschriebenem Setzstempel.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Einsatzstahl
    d1: 10 mm
    l1: 11 mm
    l2: 15,2 mm
    s: 4,5 mm
    x: 0,4 mm
    l3: 10,8 mm
    d3 max.: 9,4 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb