Druckschrauben M4 / 7,0 / 1,0

Artikel-Nr.: Z372690 M4/7/1,0
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372690 M4/7/1,0
EAN / GTIN 4030618228974

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • Bolzen: Thermoplast POM, weiß
  • Schraube: Rostfreier Stahl 1.4305

    Ausführung: Druckschrauben können zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen eingesetzt werden.
  • Merkmal:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M4
    d2: 2
    l1: 7 mm
    l2: 1 mm
    SW: 2 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb