Druckschrauben M10/14,0

Artikel-Nr.: Z372675 M10/14/2,7
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372675 M10/14/2,7
EAN / GTIN 4030618228899
Herstellernummer 22760.0502

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Druckschrauben können zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen eingesetzt werden.
Beschreibung:
  • Bolzen: Messing
  • Schraube: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Merkmal:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M10
    d2: 7
    l1: 14 mm
    l2: 2,7 mm
    SW: 5 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb