Druckschrauben M10/14,0

Artikel-Nr.: Z372670 M10/14/2,7
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372670 M10/14/2,7
EAN / GTIN 4030618228257
Herstellernummer 22760.0102

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Druckschrauben können zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen eingesetzt werden.
Beschreibung:
  • Bolzen: Messing
  • Schraube: Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl vergütet
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M10
    d2: 7
    l1: 14 mm
    l2: 2,7 mm
    SW: 5 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb