Kugelrollen 18 ±0.055

Artikel-Nr.: Z372620 18/0,055
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372620 18/0,055
EAN / GTIN 4030618227823
Herstellernummer 22750.0002

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.
Beschreibung:
  • Kugelrollen: mit Stahlblechgehäuse
  • Deckel: Stahl, galvanisch verzinkt
  • Gehäuse: Stahl, galvanisch verzinkt
  • Kugel: Kugellagerstahl

    Hinweis: Ab d1 = 36 besitzen sie eine ölgetränkte Filzdichtung, die gegen Verschmutzung schützt.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl
    D1: D1
    d1: 18 ±0.055
    d2: 23 mm
    h2: 15,5 mm
    h3: 2 mm
    Kugel Ø: 12 mm
    h4: 4,3 mm
    h1: 7.4±0.15

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb