Kugelrollen 12.6 ±0.055

Artikel-Nr.: Z372620 12,6/0,055
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372620 12,6/0,055
EAN / GTIN 4030618227816
Herstellernummer 22750.0000

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.
Beschreibung:
  • Kugelrollen: mit Stahlblechgehäuse
  • Deckel: Stahl, galvanisch verzinkt
  • Gehäuse: Stahl, galvanisch verzinkt
  • Kugel: Kugellagerstahl

    Hinweis: Ab d1 = 36 besitzen sie eine ölgetränkte Filzdichtung, die gegen Verschmutzung schützt.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl
    D1: D1
    d1: 12.6 ±0.055
    d2: 17 mm
    h2: 11,2 mm
    h3: 1,8 mm
    Kugel Ø: 8 mm
    h4: 3,2 mm
    h1: 4.8±0.15

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb