Kugelrollen 62 ±0.095

Artikel-Nr.: Z372620 0,095/45
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372620 0,095/45
EAN / GTIN 4030618227861
Herstellernummer 22750.0016

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • Kugelrollen: mit Stahlblechgehäuse
  • Deckel: Stahl, galvanisch verzinkt
  • Gehäuse: Stahl, galvanisch verzinkt
  • Kugel: Kugellagerstahl

    Hinweis: Ab d1 = 36 besitzen sie eine ölgetränkte Filzdichtung, die gegen Verschmutzung schützt.
    Ausführung: Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl
    D1: D1
    d1: 62 ±0.095
    d2: 75 mm
    h2: 53,7 mm
    h3: 4,2 mm
    Kugel Ø: 45 mm
    h4: 10,3 mm
    h1: 19.0±0.4

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb