Kugelrollen 24 ±0.065

Artikel-Nr.: Z372620 0,065/15
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372620 0,065/15
EAN / GTIN 4030618227830
Herstellernummer 22750.0004

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: Ab d1 = 36 besitzen sie eine ölgetränkte Filzdichtung, die gegen Verschmutzung schützt.
Ausführung: Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.
Beschreibung:
  • Kugelrollen: mit Stahlblechgehäuse
  • Deckel: Stahl, galvanisch verzinkt
  • Gehäuse: Stahl, galvanisch verzinkt
  • Kugel: Kugellagerstahl
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl
    D1: D1
    d1: 24 ±0.065
    d2: 31 mm
    h2: 21,5 mm
    h3: 2,5 mm
    Kugel Ø: 15 mm
    h4: 6,1 mm
    h1: 9.5±0.2

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb