Pendelauflagen 30/M20

Artikel-Nr.: Z372605 30/M20
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372605 30/M20
EAN / GTIN 4030618227663
Herstellernummer 22740.0030

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet.
Beschreibung:
  • Pendelauflagen: verstellbar
  • Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, blank
  • Körper: Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
  • Mutter: Stahl, brüniert (ISO 4035)

    Hinweis: Kugel gegen Verdrehen gesichert.Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.Sonderausführung auf Anfrage.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl vergütet
    d1: d1
    d2: 20
    e: 33 mm
    l: 77,3 mm
    l1: 50 mm
    s: 30 mm
    Kugel Ø: 25 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 90 kN/m²

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb