Pendelauflagen 24/M16

Artikel-Nr.: Z372605 24/M16
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372605 24/M16
EAN / GTIN 4030618227656
Herstellernummer 22740.0024

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: Kugel gegen Verdrehen gesichert.Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.Sonderausführung auf Anfrage.
Ausführung: Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet.
Beschreibung:
  • Pendelauflagen: verstellbar
  • Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, blank
  • Körper: Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
  • Mutter: Stahl, brüniert (ISO 4035)
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl vergütet
    d1: d1
    d2: 10,5
    e: 27 mm
    l: 60,7 mm
    l1: 40 mm
    s: 24 mm
    Kugel Ø: 16 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 25 kN/m²

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb