Pendelauflagen 17/M12

Artikel-Nr.: Z372605 17/M12
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372605 17/M12
EAN / GTIN 4030618227649
Herstellernummer 22740.0017

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet.
Beschreibung:
  • Pendelauflagen: verstellbar
  • Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, blank
  • Körper: Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
  • Mutter: Stahl, brüniert (ISO 4035)

    Hinweis: Kugel gegen Verdrehen gesichert.Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.Sonderausführung auf Anfrage.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl vergütet
    d1: d1
    d2: 8,6
    e: 19 mm
    l: 50,7 mm
    l1: 35 mm
    s: 17 mm
    Kugel Ø: 12 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 15 kN/m²

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb