Pendelauflagen 17/M10

Artikel-Nr.: Z372605 17/M10
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372605 17/M10
EAN / GTIN 4030618227632
Herstellernummer 22740.0016

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet.
Beschreibung:
  • Pendelauflagen: verstellbar
  • Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, blank
  • Körper: Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
  • Mutter: Stahl, brüniert (ISO 4035)

    Hinweis: Kugel gegen Verdrehen gesichert.Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.Sonderausführung auf Anfrage.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl vergütet
    d1: d1
    d2: 8,6
    e: 19 mm
    l: 45,7 mm
    l1: 30 mm
    s: 17 mm
    Kugel Ø: 12 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 8 kN/m²

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb