Pendelauflagen 12/M3

Artikel-Nr.: Z372590 12/M3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z372590 12/M3
EAN / GTIN 4030618227533
Herstellernummer 22730.0412

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet.
Beschreibung:
  • Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, blank
  • Körper: Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

    Hinweis: Kugel gegen Verdrehen gesichert.Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl vergütet
    d1: d1
    d2: M3
    d3: 7,2 mm
    l1: 11 mm
    Kugel Ø: 10 mm
    l3: 3,2 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 10 kN/m²
    Aufnahmebohrung: 12H7x6min.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb