Pendelauflagen 50/M20

Artikel-Nr.: Z372585 50/M20
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z372585 50/M20
EAN / GTIN 4030618227427
Herstellernummer 22730.0350

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet.
Beschreibung:
  • Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, blank
  • Körper: Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

    Hinweis: Kugel gegen Verdrehen gesichert.Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl vergütet
    d1: d1
    d2: M20
    d3: 34,5 mm
    l1: 35 mm
    l2: 20 mm
    SW: 41 mm
    Kugel Ø: 40 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 165 kN/m²

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb