Pendelauflagen 13/M6

Artikel-Nr.: Z372580 13/M6
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372580 13/M6
EAN / GTIN 4030618227229
Herstellernummer 22730.0012

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet.
Beschreibung:
  • Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, blank
  • Körper: Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

    Hinweis: Kugel gegen Verdrehen gesichert.Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl vergütet
    d1: d1
    d2: M6
    d3: 7,2 mm
    l1: 13 mm
    l2: 8 mm
    SW: 11 mm
    Kugel Ø: 10 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 10 kN/m²

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb