Kugeldruckschrauben mit Kopf M10/26,7

Artikel-Nr.: Z372500 M10/26,7
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372500 M10/26,7
EAN / GTIN 4030618223245
Herstellernummer 22710.0772

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Zum Positionieren und Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen.
Beschreibung:
  • Kugeldruckschrauben: mit Kopf, volle Kugel
  • Kugel: Rostfreier Stahl, gehärtet
  • Schraube: Rostfreier Stahl 1.4305

    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
  • Merkmal:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M10
    d2: 16
    l1: 26,7 mm
    SW: 8 mm
    Kugel Ø: 7 mm
    l4: 4,5 mm
    l3: 10 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 20 kN/m²

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb