Kugeldruckschrauben ohne Kopf M20/50

Artikel-Nr.: Z372480 M20/50
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
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
Artikelnummer Z372480 M20/50
EAN / GTIN 4030618222538
Herstellernummer 22700.0775

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • Kugeldruckschrauben: ohne Kopf, Kugel verdrehgesichert
  • Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet
  • Schraube: Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

    Hinweis: Kugel gegen Verdrehen gesichert.Sonderausführung auf Anfrage.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
    Ausführung: Zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen. Flächige Kraftübertragung durch bewegliche Kugel.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl vergütet
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M20
    d3: 13,5 mm
    l2: 50 mm
    SW: 10 mm
    Kugel Ø: 15 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 60 kN/m²

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb