Auflagebolzen, verstellbar, M 8 x 25, Auflagefläche geriffelt

Artikel-Nr.: Z372455 M8/25/30,0G
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372455 M8/25/30,0G
EAN / GTIN 4030618221555

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die verstellbaren Auflagebolzen sind als Auflagen und Anschläge verwendbar.
Beschreibung:
  • Auflagebolzen: Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10.9, brüniert / Auflagefläche induktivgehärtet, verstellbar
  • Mutter: Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8 (ISO 4035), brüniert
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl vergütet
    d: d
    e: 14,5 mm
    l1: 25 mm
    l2: 30 mm
    SW: 13 mm
    l3: 21 mm
    Auflagefläche: geriffelt

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb