Auflagebolzen verstellbar M8/25/30,0

Artikel-Nr.: Z372455 M8/25/30,0
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z372455 M8/25/30,0
    EAN / GTIN 4030618221517
    Herstellernummer 22690.0608

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung: Die verstellbaren Auflagebolzen sind als Auflagen und Anschläge verwendbar.
    Beschreibung:
  • Auflagebolzen: Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10.9, brüniert / Auflagefläche induktivgehärtet, verstellbar
  • Mutter: Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8 (ISO 4035), brüniert
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl vergütet
    d: d
    e: 14,5 mm
    l1: 25 mm
    l2: 30 mm
    SW: 13 mm
    l3: 21 mm
    Auflagefläche: ballig

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb