Auflagebolzen verstellbar M12 / 35 / 42,0

Artikel-Nr.: Z372455 M12/35/42
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372455 M12/35/42
EAN / GTIN 4030618221531
Herstellernummer 22690.0612

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die verstellbaren Auflagebolzen sind als Auflagen und Anschläge verwendbar.
Beschreibung:
  • Auflagebolzen: Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10.9, brüniert / Auflagefläche induktivgehärtet, verstellbar
  • Mutter: Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8 (ISO 4035), brüniert
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl vergütet
    d: d
    e: 21,9 mm
    l1: 35 mm
    l2: 42 mm
    SW: 19 mm
    l3: 29,7 mm
    Auflagefläche: ballig

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb