Auflagebolzen, verstellbar, M 10 x 30, Auflagefläche geriffelt

Artikel-Nr.: Z372455 M10/30/36G
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z372455 M10/30/36G
    EAN / GTIN 4030618221562

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung: Die verstellbaren Auflagebolzen sind als Auflagen und Anschläge verwendbar.
    Beschreibung:
  • Auflagebolzen: Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10.9, brüniert / Auflagefläche induktivgehärtet, verstellbar
  • Mutter: Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8 (ISO 4035), brüniert
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl vergütet
    d: d
    e: 19,6 mm
    l1: 30 mm
    l2: 36 mm
    SW: 17 mm
    l3: 25,5 mm
    Auflagefläche: geriffelt

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb