Bolzen mit Aussengewinde 22690.0201 - 10 / M12 / 22

Artikel-Nr.: Z372430 10/M12/22
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z372430 10/M12/22
    EAN / GTIN 4030618221074
    Herstellernummer 22690.0201

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung: Als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar.
  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl einsatzgehärtet
    d: d
    d1: 22
    l1: 10 mm
    l2: 24 mm
    l2: 24 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb