Bolzen mit Aussengewinde 20/M16

Artikel-Nr.: Z372425 20/M16
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z372425 20/M16
    EAN / GTIN 4030618221067
    Herstellernummer 22690.0143

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung: Als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar.
  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl einsatzgehärtet
    d: d
    l1: 20 mm
    l2: 39 mm
    l2: 39 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb