Bolzen mit Aussengewinde 10/M12

Artikel-Nr.: Z372425 10/M12
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372425 10/M12
EAN / GTIN 4030618221005
Herstellernummer 22690.0101

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar.
  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl einsatzgehärtet
    d: d
    l1: 10 mm
    l2: 24 mm
    l2: 24 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb