Bolzen mit Aussengewinde 10/M12/22

Artikel-Nr.: Z372420 10/M12/22
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372420 10/M12/22
EAN / GTIN 4030618220930
Herstellernummer 22690.0001

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar.
Beschreibung:
  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
  • mit Aussengewinde
  • Tol. h = +- 0.01
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl einsatzgehärtet
    d: d
    d1: 22
    l1: 10 mm
    l2: 24 mm
    l2: 24 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb