Füsse 25/M12/20

Artikel-Nr.: Z372385 25/M12/20
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372385 25/M12/20
EAN / GTIN 4030618220473
Herstellernummer 22640.0121

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Füsse können sowohl als Fuss wie auch als Auflageelement und Anschlag eingesetzt werden. Auflagefläche ohne Zentrum.
Beschreibung:
  • Vergütungsstahl, ungehärtet, brüniert
  • DIN 6320 mit Gewindezapfen
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl
    b: b mm
    d1: M12
    e: 21,9 mm
    h: 25 mm
    s: 19 mm
    s: 19 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb