Füsse 20/M10/16

Artikel-Nr.: Z372385 20/M10/16
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372385 20/M10/16
EAN / GTIN 4030618220459
Herstellernummer 22640.0101

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Füsse können sowohl als Fuss wie auch als Auflageelement und Anschlag eingesetzt werden. Auflagefläche ohne Zentrum.
Beschreibung:
  • Vergütungsstahl, ungehärtet, brüniert
  • DIN 6320 mit Gewindezapfen
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl
    b: b mm
    d1: M10
    e: 19,6 mm
    h: 20 mm
    s: 17 mm
    s: 17 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb