Füsse 10/M6/11

Artikel-Nr.: Z372385 10/M6/11
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372385 10/M6/11
EAN / GTIN 4030618220411
Herstellernummer 22640.0061

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Füsse können sowohl als Fuss wie auch als Auflageelement und Anschlag eingesetzt werden. Auflagefläche ohne Zentrum.
Beschreibung:
  • Vergütungsstahl, ungehärtet, brüniert
  • DIN 6320 mit Gewindezapfen
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl
    b: b mm
    d1: M6
    e: 11,5 mm
    s: 10 mm
    s: 10 mm

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb