Aufnahmebolzen 25/18/25

Artikel-Nr.: Z372370 25/18/25
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372370 25/18/25
EAN / GTIN 4030618219989
Herstellernummer 22630.0325

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Durch den Kugelansatz wird das Einlegen der Werkstücke erleichtert und verhindert ein Verkanten.
Beschreibung:
  • Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
  • mit Kugelansatz
  • Merkmal:

    Werkstoff: Werkzeugstahl
    D1: D1
    d1: 25
    d4: M5
    l1: 18 mm
    l2: 25 mm
    t: 10 mm
    l3: 6 mm
    l3: 6 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb