Aufnahmebolzen 20/14/20

Artikel-Nr.: Z372370 20/14/20
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372370 20/14/20
EAN / GTIN 4030618219965
Herstellernummer 22630.0320

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Durch den Kugelansatz wird das Einlegen der Werkstücke erleichtert und verhindert ein Verkanten.
Beschreibung:
  • Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
  • mit Kugelansatz
  • Merkmal:

    Werkstoff: Werkzeugstahl
    D1: D1
    d1: 20
    d4: M5
    l1: 14 mm
    l2: 20 mm
    t: 10 mm
    l3: 5 mm
    l3: 5 mm

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb