Auflagebolzen 30/65,0/16

Artikel-Nr.: Z372340 30/65,0/16
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372340 30/65,0/16
EAN / GTIN 4030618219620
Herstellernummer 22630.0148

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Auch als Anschläge und Füße einsetzbar. Auflagefläche ohne Zentrum.
Beschreibung:
  • Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen
  • teilweise DIN 6321 (alte Norm)
  • Merkmal:

    Werkstoff: Werkzeugstahl
    D1: D1
    d1: 30
    h: 65 mm
    l: 20 mm
    l: 20 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb