Gelenkteller M20

Artikel-Nr.: Z372255 M20/60
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372255 M20/60
EAN / GTIN 4030618218210
Herstellernummer 22590.0120

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.
Beschreibung:
  • Kugelelement: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Teller: Delrin POM, weiss

    Hinweis: Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.
  • Merkmal:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    d1: d1 mm
    d2: 60 mm
    h1: 42 mm
    h2: 8 mm
    SW: 30 mm
    t: 17 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 22 kN/m²

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb